text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar DIN 965 A-H Acél Felületkezeletlen 4.8 M3X12


Artikelnummer
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Átmérő M3
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.64
Árucikk kód 7318155890

Afmetingen

d-D M3
Menethossz (min.) 19
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 12
Kereszthornyok száma 1
P 0.5

Normeringen

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Artikelnummers

Artikelnummer 24569.030.012
EAN 8717077227064
UBB 500648244233
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.