Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
55302
55302.025.003
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Rozsdamentes acél A4 M2,5X3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
3 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.175
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M2.5
Menethossz (min.)
18
dk (max.)
4.7
Tövigmenetes L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
3
Kereszthornyok száma
1
P
0.45
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Cikkszámok
Cikkszám
55302.025.003
EAN
8715494623506
UBB
500633407027
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése