text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Rozsdamentes acél A2 M4X5


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 5 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.676
Árucikk kód

Méretek

d-D M4
Menethossz (min.) 22
dk (max.) 7.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 5
Kereszthornyok száma 2
P 0.7

Szabványok

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Cikkszámok

Cikkszám 51302.040.005
EAN 8715492282200
UBB 951353119831
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.