text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Rozsdamentes acél A2 M1,6X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M1.6
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.254
Árucikk kód

Méretek

d-D M1.6
Menethossz (min.) 15
dk (max.) 3
Tövigmenetes L ≤ 16
k (max.) 0.96
L (mm) 20
Kereszthornyok száma 0
P 0.35

Szabványok

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Cikkszámok

Cikkszám 51302.016.020
EAN 8715494591201
UBB 500633222889
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.