text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M4X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.06
Árucikk kód

Méretek

d-D M4
Menethossz (min.) 22
dk (max.) 7.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
Kereszthornyok száma 2
P 0.7

Szabványok

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Cikkszámok

Cikkszám 24672.040.010
EAN 8715492642509
UBB 950353748342
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.