MAVE B.V.
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
Csavarok
Gépcsavarok
55300
55300.060.075
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Phillips DIN 965 A-H Rozsdamentes acél A4 M6X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
75 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
14.01
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
Menethossz (min.)
28
dk (max.)
11
Tövigmenetes L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
75
Kereszthornyok száma
3
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Cikkszámok
Cikkszám
55300.060.075
EAN
8715494623469
UBB
500633406607
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése