text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Phillips DIN 965 A-H Rozsdamentes acél A4 M6X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 4.31
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
Menethossz (min.) 28
dk (max.) 11
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
Kereszthornyok száma 3
P 1

Szabványok

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Cikkszámok

Cikkszám 55300.060.020
EAN 8715492341600
UBB 950353871904
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.