text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Phillips DIN 965 A-H Rozsdamentes acél A4 M5X90


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 90 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 11.69
Árucikk kód

Méretek

d-D M5
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 9.2
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 90
Kereszthornyok száma 2
P 0.8

Szabványok

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Cikkszámok

Cikkszám 55300.050.090
EAN 8715494623407
UBB 500633406037
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.