Nedtrain Oud
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
Csavarok
Gépcsavarok
55300
55300.040.014
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Phillips DIN 965 A-H Rozsdamentes acél A4 M4X14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
14 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.37
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M4
Menethossz (min.)
22
dk (max.)
7.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
14
Kereszthornyok száma
2
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Cikkszámok
Cikkszám
55300.040.014
EAN
8715494139939
UBB
500571434017
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése