text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Phillips DIN 965 A-H Rozsdamentes acél A4 M3X18


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 18 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.908
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
Menethossz (min.) 19
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 18
Kereszthornyok száma 1
P 0.5

Szabványok

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Cikkszámok

Cikkszám 55300.030.018
EAN 8715494623308
UBB 500633405047
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.