text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Phillips DIN 965 A-H Rozsdamentes acél A2 M2X5


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2
Hossz 5 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.137
Árucikk kód

Méretek

d-D M2
Menethossz (min.) 16
dk (max.) 3.8
Tövigmenetes L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 5
Kereszthornyok száma 1
P 0.4

Szabványok

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Cikkszámok

Cikkszám 51300.020.005
EAN 8715492281036
UBB 950353275015
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.