text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Phillips DIN 965 A-H Acél Horganyzott 4.8 Nagy Csomagolás M2X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.37
Info Nagy Csomagolás
Árucikk kód

Méretek

d-D M2
Menethossz (min.) 16
dk (max.) 3.8
Tövigmenetes L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
Kereszthornyok száma 1
P 0.4

Szabványok

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Cikkszámok

Cikkszám 24670.020.016
EAN 8715492641281
UBB 950353518406
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.