text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 5X60MM


Artikelnummer
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diámetro 5 mm
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Peso por pieza (g) 5.129
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Codigo SA 7318121090

Afmetingen

D (mm) 5
dk(max.) 9.6
f ≈ 1.2
k (max.) 3.1
L (mm) 60
No. kruisgleuf 2

Artikelnummers

Artikelnummer 51756.050.060
EAN 8715492308986
UBB 950350430902
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.