text.skipToContent text.skipToNavigation

Kerek horog, kicsi Acél Horganyzott 4,4X95/120MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 15.8
Árucikk kód
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.4 mm
Hossz 120 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 15.8
Árucikk kód

Méretek

D 16
d1 4.4
d2 5.6
D (mm) 4.4
L (mm) 120
L1 95

Cikkszámok

Cikkszám 17210.000.120
EAN 8712547002509
UBB 950370015188
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.