text.skipToContent text.skipToNavigation

Kengyelfogantyú (ívelt bútor fogantyú) Üvegszál-erősítésű műanyag 8,5X200MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Színes Fekete
Anyag Üvegszál-erősítésű műanyag
Darabonkénti súly (g) 79.15
Árucikk kód
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 8.5 mm
Hossz 200 mm
Márka Fabory
Színes Fekete
Anyag Üvegszál-erősítésű műanyag
Darabonkénti súly (g) 79.15
Árucikk kód

Méretek

b 28
d-D 8.5
d1 14.5
h 51
h1 21
h2 9
L (mm) 200
L1 200
L2 180

Cikkszámok

Cikkszám 57066.085.200
EAN 8715492876126
UBB 950373187554
UNSPSC 31162801

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.