Partyrents - 8797441392782
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
Csapok és perselyek
Kegyelcsapszegek
39797
39797.040.012
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
Kengyelcsapszeg, fejjel és sasszeg furattal DIN 1434 Esztergált acél Horganyzott 4X12X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
1.35
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
1.35
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
4
d2 (h14)
6
d3 (H14)
1
D (mm)
4
k (js14)
1
L (mm)
12
L1
12
L1 (js15)
12
L2
10
L2 (0,5)
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
1434
Cikkszámok
Cikkszám
39797.040.012
EAN
8715492828484
UBB
950359663735
UNSPSC
31163204
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése