text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Chemisch bestendige handschoenen Maat 09

Numero articolo 89709KCL
Szín Fekete
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Dikte (mm) 0.3
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Teljesen bevont
Anyag Egyéb

Specifiche

Szín Fekete
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Dikte (mm) 0.3
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Teljesen bevont
Anyag Egyéb
A zárás típusa Felhúzható
Szállítási típus Pár
Hosszú változat Igen
Csúszásgátló réteggel Nem
Felületkezelés Egyéb
Handschoenmaat 9
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Schouderlange manchet
Merken Kcl
Gewicht per stuk (g) 105
Model Butoject
Type Chemical Protective Gloves

Numeri di articolo

Numero articolo 89709KCL
EAN 4008198789796
UBB 500620277979
UNSPSC 46181504
Nr articolo produttore  089709141X
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.