Hatlapú termékek
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
51501
51501.120.180
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
Kapupánt csavar, tövigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A2 M12X180
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
180 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
177
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
180
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8677
DIN
≈603
Cikkszámok
Cikkszám
51501.120.180
EAN
8715492039903
UBB
500696064780
UNSPSC
31161612