text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 603/555 Acél Horganyzott 4.8 M6X90


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 90 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 22.8
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 90
m 5
P 1
fn (max.) 4.6
s 10
Vn (max.) 6.48

Szabványok

ISO ≈8677/4034
NF ≈E27-351/E25-402
NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692
DIN 603/555

Cikkszámok

Cikkszám 08250.060.090
EAN 8715492554987
UBB 950351602095
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.