text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 603/555 Acél Horganyzott 4.8 M16X45


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 45 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 143
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 45
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Szabványok

NF ≈E27-351/E25-402
NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692
DIN 603/555
ISO ≈8677/4034

Cikkszámok

Cikkszám 08250.160.045
EAN 8717077066458
UBB 500645158238
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.