text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 603/555 Acél Horganyzott 4.8 M12X80


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 80 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 96.16
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Árucikk kód

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 80
m 10
P 1.75
fn (max.) 8.75
s 19
Vn (max.) 12.7

Szabványok

BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351/E25-402
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
NEN ≈303/697

Cikkszámok

Cikkszám 08250.120.080
EAN 8715492555915
UBB 950351609108
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.