text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával, túlméretes menettel DIN 603/555 Acél Tűzi horganyzott 4.8 M16X90

Spécifications

Átmérő M16
Hossz 90 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
    • A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett TÚLMÉRETESEK.
    • A hozzájuk tartozó TÚLMÉRETES csavaranyák menetét körülbelül 0,3 mm-rel nagyobbra fúrják, így azok a galvanizálás UTÁN tökéletesen rácsavarhatók ezekre a fejescsavarokra.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 90
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Normes

BS ≈4933/3692
DIN 603/555
NF ≈E27-351/E25-402
NEN ≈303/697
ISO ≈8677/4034

Numéros d'articles

Numéro d'article 08420.160.090
EAN 8715494515542
UBB 500621922292
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.