Schroeven-bouten-moeren
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
55500
55500.080.040
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél A4 70 M8X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Threaded pitch (P)
1.25
Márka
Fabory
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
40 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Márka
Fabory
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
21
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
40
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4933
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
Cikkszámok
Cikkszám
55500.080.040
EAN
8715492346568
UBB
951351842087
UNSPSC
31161612
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést