HERBO BVBA
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08320
08320.060.070
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Horganyzott 8.8 M6X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
70 mm
Threaded pitch (P)
1
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
15.8
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
70
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4933
ISO
≈8677
DIN
603
NEN
≈303
Cikkszámok
Cikkszám
08320.060.070
EAN
8717077066571
UBB
500645159483
UNSPSC
31161612
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése