text.skipToContent text.skipToNavigation

Kalapácsfejű csavar, négyszög nyakkal DIN 186 B Rozsdamentes acél A4 M16X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 117
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 117
Info
  • A T-alakú hornyok méreteihez lásd a DIN 649 szabványt.
Árucikk kód

Méretek

d-D M16
k 10.5
L (mm) 50
Lg (max.) 25
m 30
n 16
P 2

Szabványok

DIN 186-B

Cikkszámok

Cikkszám 55782.160.050
EAN 8715492353276
UBB 952351264488
UNSPSC 31161617

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.