text.skipToContent text.skipToNavigation

Kalapácsfejű csavar, négyszög nyakkal DIN 186 B Rozsdamentes acél A4 M12X50

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Info
  • A T-alakú hornyok méreteihez lásd a DIN 649 szabványt.

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Info
  • A T-alakú hornyok méreteihez lásd a DIN 649 szabványt.

Méretek

d-D M12
k 8
L (mm) 50
Lg (max.) 19
m 26
n 12
P 1.75

Szabványok

DIN 186-B

Cikkszámok

Cikkszám 55782.120.050
EAN 8715492074799
UBB 500696135655
UNSPSC 31161617

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.