Négyszögnyakas kalapácsfejes csavarok
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Négyszögnyakas kalapácsfejes csavarok
16190
16190.060.045
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
Kalapácsfejű csavar, négyszög nyakkal DIN 186 B Acél Felületkezeletlen 4.6 M6X45
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
45 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
15.52
Info
A T-alakú hornyok méreteihez lásd a DIN 649 szabványt.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
k
4.5
L (mm)
45
Lg (max.)
10
m
16
n
6
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
186-B
Cikkszámok
Cikkszám
16190.060.045
EAN
8717077068063
UBB
500645174318
UNSPSC
31161617
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése