Beönthető rögzítőelemek
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Beönthető rögzítőelemek
20750
20750.160.160
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
Kőműves csavar, E típus DIN 529 E Acél Horganyzott 4.6 M16X160
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
160 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Méretek
a
32
b
40
c
90
d-D
M16
L (mm)
160
P
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
529-E
NEN
2328-E
Cikkszámok
Cikkszám
20750.160.160
EAN
8715492610126
UBB
950352036376
UNSPSC
31161601
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést