Anyák
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
Anyák
Sapkás anyák
52400
52400.200.001
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
Kúpos zárt anya DIN 1587 Rozsdamentes acél A8 (1.4529) M20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A8 (1.4529)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A8 (1.4529)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
10.4
Info
A HCR (
High Corrosion Resistant- rendkívül korrózió álló
) 1.4529 ötvözet egy úgynevezett szuper ausztenites rozsdamentes acél.
Különösen jól ellenáll a klór miatt bekövetkező feszültségkorróziónak, mint a lyuk- vagy repedés-korrózió.
Ezt az ötvözetet a legmagasabb CRC V (nagyon erős, EN 1993-1-4) osztályba sorolják, a komponenseknél és a kötőelemeknél.
Ezért az 1.4529 kötőelemek ideálisak beltéri úszómedencéknél és közlekedési alagutaknál való felhasználásra.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M20
dk (max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
t (min.)
25.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1618
DIN
1587
Cikkszámok
Cikkszám
52400.200.001
EAN
8715492003249
UBB
500695123611
UNSPSC
31161705