text.skipToContent text.skipToNavigation

Kúpos rugós alátét, csavaros csatlakozásokhoz DIN 6796 Rozsdamentes acél A2 M6


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Névleges mérethez 6
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 1.3
Árucikk kód
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Márka Fabory
Névleges mérethez 6
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 1.3
Árucikk kód

Méretek

d1 (H14) 6.4
d2 (h14) 14
h (max.) 2
s 1.5

Szabványok

DIN 6796

Cikkszámok

Cikkszám 51447.060.001
EAN 8715494593892
UBB 500633249791
UNSPSC 31161811

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.