text.skipToContent text.skipToNavigation

Kúpos csapszeg, külső menettel DIN 7977 Esztergált acél 20X100MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Esztergált acél
Darabonkénti súly (g) 206.44
Info
  • d1x L: A névleges hossz (L) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Árucikk kód
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 20 mm
Hossz 100 mm
Márka Fabory
Anyag Esztergált acél
Darabonkénti súly (g) 206.44
Info
  • d1x L: A névleges hossz (L) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Árucikk kód

Méretek

a (max.) 6
b 35
d1 20
d2 16
D (mm) 20
L (mm) 100

Szabványok

NEN ≈2462
DIN 7977
ISO ≈8737

Cikkszámok

Cikkszám 39011.200.100
EAN 8715492794024
UBB 950359473812
UNSPSC 31163205

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.