Kúpos csapok
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
Csapok és perselyek
Kúpos csapok
39011
39011.120.075
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
Kúpos csapszeg, külső menettel DIN 7977 Esztergált acél 12X75MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
62.9
Info
d
1
x L: A névleges hossz (L) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
12 mm
Hossz
75 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
62.9
Info
d
1
x L: A névleges hossz (L) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
a (max.)
5.3
b
27
d1
12
d2
12
D (mm)
12
L (mm)
75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7977
ISO
≈8737
NEN
≈2462
Cikkszámok
Cikkszám
39011.120.075
EAN
8715494510028
UBB
500621776912
UNSPSC
31163205
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést