Könyvcsavarok (szabadalom)
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
Speciális termékek
Bútorrögzítők
Könyvcsavarok
Könyvcsavarok (szabadalom)
47720
47720.040.055
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
Könyvkötő csavar Acél Nikkelbevonatos M4X55
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
4.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
55 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
4.7
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M4
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
55
L1
55
n
1
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
47720.040.055
EAN
8715492846457
UBB
950351760646
UNSPSC
31161517