Twizzler 2.10
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
Speciális termékek
Bútorrögzítők
Könyvcsavarok
Perselyanyák
47796
47796.060.020
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
Könyvanya Sárgaréz Nikkelbevonatos M6X10X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Sárgaréz
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
4.1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Anyag
Sárgaréz
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
4.1
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
d2
7.5
dk
10
k
1.5
L (mm)
20
L1
9
n
1.6
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
47796.060.020
EAN
8715492846600
UBB
950355552593
UNSPSC
31161517