Nedtrain Oud
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
Speciális termékek
Bútorrögzítők
Könyvcsavarok
Perselyanyák
51212
51212.040.012
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
Könyvanya Rozsdamentes acél A1 M4X7X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.2
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M4
d2
5
dk
7
k
1.5
L (mm)
12
L1
7
n
1.2
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51212.040.012
EAN
8717077010796
UBB
500634487291
UNSPSC
31161517