text.skipToContent text.skipToNavigation

Kézikerék hullámosított gyűrűvel DIN 388-1C Műanyag Fenolformaldehid (bakelit) FS31 5X63

Referência
Márka Fabory
Osztály FS31
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Fenolformaldehid (bakelit)
Darabonkénti súly (g) 29.9
Árucikk kód

Especificações

Márka Fabory
Osztály FS31
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Fenolformaldehid (bakelit)
Darabonkénti súly (g) 29.9
Árucikk kód

Dimensões

a 11
d1 63
d2 22
d3 24
L1 12
L2 20
s 5

Padrões

DIN 388-1C

Números do artigo

Referência 56901.050.063
EAN 8715492870766
UBB 950373090519
UNSPSC 31162801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.