text.skipToContent text.skipToNavigation

Kétvégű szegcsavarok vékonyított szárral és 2 db hatlapú csavaranyával DIN 2510 L/NF Acél 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Felületkezeletlen M30X160


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Jelzés GA/KG
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M30
Hossz 160 mm
Márka Fabory
Jelzés GA/KG
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 1156
Info
  • DIN 2510-2 szabvány szerinti külső menet.
Árucikk kód

Méretek

b 39
d-D M30
d2 23
L (mm) 160
m 30
P 3.5
s 46

Szabványok

DIN 2510-L/NF

Cikkszámok

Cikkszám 23530.300.160
EAN 8715492624079
UBB 950351724022
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.