text.skipToContent text.skipToNavigation

Kétvégű szegcsavarok vékonyított szárral és 2 db hatlapú csavaranyával DIN 2510 L/NF Acél 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Felületkezeletlen M20X130


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Jelzés GA/KG
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Menetirány Jobb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 130 mm
Márka Fabory
Jelzés GA/KG
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 440
Info
  • DIN 2510-2 szabvány szerinti külső menet.
Árucikk kód 7318154890

Méretek

b 28
d-D M20
d2 15
L (mm) 130
m 20
P 2.5
s 32

Szabványok

DIN 2510-L/NF

Cikkszámok

Cikkszám 23530.200.130
EAN 8717077039025
UBB 500644896234
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.