text.skipToContent text.skipToNavigation

Kétvégű szegcsavarok vékonyított szárral és 2 db hatlapú csavaranyával DIN 2510 L/NF Acél 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Felületkezeletlen M12X100


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Jelzés GA/KG
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 100 mm
Márka Fabory
Jelzés GA/KG
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 130
Info
  • DIN 2510-2 szabvány szerinti külső menet.
Árucikk kód

Méretek

b 20
d-D M12
d2 8.5
L (mm) 100
m 12
P 1.75
s 22

Szabványok

DIN 2510-L/NF

Cikkszámok

Cikkszám 23530.120.100
EAN 8717077038882
UBB 500644894825
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.