Gyorsrögzítő kábelkötegelők címkével
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
Gépelemek és alkatrészek
Műanyag termékek
Kábelkötegelők
Gyorsrögzítő kábelkötegelők címkével
43324
43324.220.048
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
Kábelkötegelő címkével Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 220X4,8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Típusszám
3
Darabonkénti súly (g)
1.66
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
220 mm
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Típusszám
3
Darabonkénti súly (g)
1.66
Info
A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
c
13
d
28
L (mm)
220
Max. köteg ø
54
Szakítószilárdság, N
217
W
4.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
43324.220.048
EAN
8715494457422
UBB
500511960667
UNSPSC
39121703
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése