text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore D30 GMU-10 dugaszolóaljzat készlet


GEDORE 31CrV3 vanádiumacélból készült tartozékokkal, U-3 készlet finom fogazású, tárcsaváltó racsnival, U-10 készlet megfordítható karos racsnival, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: Méretek: 320 x 210 x 55 mm, Méretek: 320 x 210 x 55 mm

Cikkszám G2291.001.825
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 17
Csatlakozási méret (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 17
Csatlakozási méret (mm) 10
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1785
Árucikk kód 8204200000
Type Socket Set

Leírás

GEDORE 31CrV3 vanádiumacélból készült tartozékokkal, U-3 készlet finom fogazású, tárcsaváltó racsnival, U-10 készlet megfordítható karos racsnival, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: Méretek: 320 x 210 x 55 mm, Méretek: 320 x 210 x 55 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2291.001.825
EAN 4010886623930
UBB 203122606130
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 6239380
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.