text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Bit dugókészlet AEM.J2


Comprising: 1 bit holder screwdriver AEM.M. 5 bits series 0 for slotted head screw: ES.002 - ES.002.5 - ES.003 - ES.004 - ES.004.5. 2 bits series 0 for Phillips®: EP.0x2 - EP.000. 2 bits series 0 for Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. 3 bits series 0 hex: EH.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 3 bits series 0 hex spherical head: ETS.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 4 bits series 0 for Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. 1 socket holder ECR.0. 5 1/4“ sockets: R.3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 7 mm. Case dimensions: 205 x 130 x 31 mm. Weight: 340 g.

Article number 2V363284
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 1
Szerszámok száma összesen 26
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Packed per 1

Specifications

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 1
Szerszámok száma összesen 26
Bitek száma PH (keresztfej) 2
Bitek száma PZ (keresztfej) 2
Bitek száma Torx 4
Bitek száma horony 0
Bitek száma összesen 19
Bitek száma hatszögletű foglalat 3
Bitek száma TriWing 0
Bitek száma két furat 0
Csavarhúzó aljzatok száma 5
Torx aljzatok száma 4
Bitretesszel Nem
Bitek száma belső négyzet (Robertson) 0
Kézi markolattal Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82060000
Type Tool Set

Description

Comprising: 1 bit holder screwdriver AEM.M. 5 bits series 0 for slotted head screw: ES.002 - ES.002.5 - ES.003 - ES.004 - ES.004.5. 2 bits series 0 for Phillips®: EP.0x2 - EP.000. 2 bits series 0 for Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. 3 bits series 0 hex: EH.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 3 bits series 0 hex spherical head: ETS.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 4 bits series 0 for Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. 1 socket holder ECR.0. 5 1/4“ sockets: R.3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 7 mm. Case dimensions: 205 x 130 x 31 mm. Weight: 340 g.

Article numbers

Article number 2V363284
EAN 3148515003585
UBB 500637334847
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  AEM.J2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.