text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ITX 19 PM 9 részes 1/2 hüvelykes T20-T60 dugókulcs-kulcskészlet T20-T60


ITX 19 B-PM: süllyesztett TX fejű csavarokhoz, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 281 x 79 x 35 mm, Méretek: 281 x 79 x 35 mm, Méretek: 281 x 79 x 35 mm: 281 x 79 x 35 mm

Cikkszám G2296.001.790
Szigetelt Nem
Csomagolás Fém doboz
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Csomagolás Fém doboz
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Karimás csavarhúzók száma 0
Torx csavarhúzók száma 9
Szerszámok száma összesen 0
Csavarhúzó aljzatok száma 1
Torx aljzatok száma 9
Forgatható kupak Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1070
Árucikk kód
Type Socket Spanner Set

Leírás

ITX 19 B-PM: süllyesztett TX fejű csavarokhoz, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 281 x 79 x 35 mm, Méretek: 281 x 79 x 35 mm, Méretek: 281 x 79 x 35 mm: 281 x 79 x 35 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2296.001.790
EAN 4010886615898
UBB 240122600309
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 6158970
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.