text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs-kulcskészlet 30 GMU-3 17 részes 3/8 hüvelyk szélességű 3/8 hüvelyk a lapok között 6-19 mm


GEDORE 31CrV3 vanádiumacélból készült tartozékokkal, U-3 készlet finom fogazású, tárcsás váltókaros racsnival, U-10 készlet fordítható karos váltókaros racsnival, Méretek: Méretek: 320 x 210 x 55 mm, Méretek: 320 x 210 x 55 mm: 320 x 210 x 55 mm

Cikkszám G2291.001.805
Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 17
Csatlakozási méret (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 17
Csatlakozási méret (mm) 10
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1750
Árucikk kód
Type Socket Spanner Set

Leírás

GEDORE 31CrV3 vanádiumacélból készült tartozékokkal, U-3 készlet finom fogazású, tárcsás váltókaros racsnival, U-10 készlet fordítható karos váltókaros racsnival, Méretek: Méretek: 320 x 210 x 55 mm, Méretek: 320 x 210 x 55 mm: 320 x 210 x 55 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2291.001.805
EAN 4010886623596
UBB 240158623860
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 6235980
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.