Rugós illesztőszegek
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
Csapok és perselyek
Rugós illesztőszegek
39150
39150.040.032
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
ISO 8748 Rugóacél 420-545 HV30 4X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-545 HV30
Darabonkénti súly (g)
2.37
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott, kivéve a d(névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
32 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-545 HV30
Darabonkénti súly (g)
2.37
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott, kivéve a d(névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
a ≈
1.1
d1 (max.)
4.3
d1 (min.)
4.15
d2 (max.)
3.9
D (mm)
4
L (mm)
32
V
13.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7344
ISO
8748
Cikkszámok
Cikkszám
39150.040.032
EAN
8715492809896
UBB
950359071202
UNSPSC
31163201
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést