Besajtolható anyák
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
Anyák
Besajtolható anyák
11385
11385.160.100
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
ISO 8675 hatlapú anya, alacsony, metrikus, finom ISO 8675 Acél Horganyzott 04 M16X1,00
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
040
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Márka
Fabory
Osztály
040
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
20.5
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M16
m (max.)
8
P
1
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
8675
Cikkszámok
Cikkszám
11385.160.100
EAN
8717077309678
UBB
500650952053
UNSPSC
31162400
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése