text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 7046 süllyesztett fejű, kereszthornyú csavar ISO 7046-1-H Acél Felületkezeletlen 4.8 M2,5X8


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.33
Árucikk kód

Méretek

d-D M2.5
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 4.7
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 1.5
L (mm) 8
Kereszthornyok száma 1
P 0.45

Szabványok

ISO 7046-1 H

Cikkszámok

Cikkszám 24678.025.008
EAN 8717077319882
UBB 500651054263
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.