Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
24657
24657.030.008
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
ISO 7045 D-fejű, kereszthornyú csavar ISO 7045 Acél Zinc plated min. 8 microns, with thick layer Cr(III) passivation 4.8 M3X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
8 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Zinc plated with thick layer Cr(III) passivation
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.8
Árucikk kód
7318155890
Méretek
d-D
M3
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
5.6
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.4
L (mm)
8
Kereszthornyok száma
1
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7045 H
Cikkszámok
Cikkszám
24657.030.008
EAN
8717077319172
UBB
500651047002
UNSPSC
31162400