Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
24655
24655.030.006
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
ISO 7045 D-fejű, kereszthornyú csavar ISO 7045 Acél Felületkezeletlen 4.8 M3X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
6 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.71
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M3
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
5.6
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.4
L (mm)
6
Kereszthornyok száma
1
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7045 H
Cikkszámok
Cikkszám
24655.030.006
EAN
8717077318892
UBB
500651043795
UNSPSC
31162400
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést