text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 7045 D-fejű, kereszthornyú csavar ISO 7045 Acél Felületkezeletlen 4.8 M3X10


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 0.88
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.4
L (mm) 10
Kereszthornyok száma 1
P 0.5

Szabványok

ISO 7045 H

Cikkszámok

Cikkszám 24655.030.010
EAN 8717077318915
UBB 500651043951
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.